曜日別特売

ドリル 超硬S 03WHNSB

ドリル 超硬S 03WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 03WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 03WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 03WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0255795703WHNSB0310-SD3.123734SDコート
20,340
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255796603WHNSB0320-SD3.223734SDコート
20,340
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
0255797503WHNSB0330-SD3.323734SDコート
20,340
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
0255798403WHNSB0340-SD3.423734SDコート
20,340
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
0255799303WHNSB0350-SD3.523734SDコート
20,340
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
0255800203WHNSB0353-SD3.5323734SDコート
20,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
0255801803WHNSB0360-SD3.623734SDコート
20,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
0255802703WHNSB0370-SD3.723734SDコート
20,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
0255803603WHNSB0380-SD3.823734SDコート
20,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
0255804503WHNSB0390-SD3.923734SDコート
20,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
0255805403WHNSB0410-SD4.129825SDコート
21,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255806303WHNSB0420-SD4.229825SDコート
21,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255807203WHNSB0430-SD4.329825SDコート
21,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255808803WHNSB0440-SD4.429825SDコート
21,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255809703WHNSB0450-SD4.529825SDコート
21,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255810603WHNSB0453-SD4.5329825SDコート
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255811503WHNSB0460-SD4.629825SDコート
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255812403WHNSB0470-SD4.729825SDコート
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255813303WHNSB0480-SD4.829825SDコート
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255814203WHNSB0490-SD4.929825SDコート
21,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
0255815803WHNSB0520-SD5.229826SDコート
22,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255816703WHNSB0530-SD5.329826SDコート
22,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255817603WHNSB0540-SD5.429826SDコート
22,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255818503WHNSB0560-SD5.629826SDコート
23,170
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255819403WHNSB0570-SD5.729826SDコート
23,170
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255820303WHNSB0580-SD5.829826SDコート
23,170
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255821203WHNSB0590-SD5.929826SDコート
23,170
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0255822803WHNSB0610-SD6.134897SDコート
24,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255823703WHNSB0620-SD6.234897SDコート
24,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255824603WHNSB0630-SD6.334897SDコート
24,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255825503WHNSB0640-SD6.434897SDコート
24,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255826403WHNSB0660-SD6.634897SDコート
25,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255827303WHNSB0670-SD6.734897SDコート
25,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255828203WHNSB0690-SD6.934897SDコート
25,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255829803WHNSB0710-SD7.139958SDコート
27,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255830703WHNSB0720-SD7.239958SDコート
27,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255831603WHNSB0740-SD7.439958SDコート
27,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255832503WHNSB0760-SD7.639958SDコート
27,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255833403WHNSB0770-SD7.739958SDコート
27,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255834303WHNSB0780-SD7.839958SDコート
27,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255835203WHNSB0790-SD7.939958SDコート
27,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255836803WHNSB0810-SD8.1441019SDコート
29,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255837703WHNSB0820-SD8.2441019SDコート
29,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255838603WHNSB0830-SD8.3441019SDコート
29,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255839503WHNSB0840-SD8.4441019SDコート
29,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255840403WHNSB0870-SD8.7441019SDコート
30,340
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255841303WHNSB0890-SD8.9441019SDコート
30,340
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0255842203WHNSB0910-SD9.14910710SDコート
32,340
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
0255843803WHNSB0910-TH9.14910710THコート
27,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
0255844703WHNSB0920-SD9.24910710SDコート
32,340
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする