曜日別特売

ドリル 超硬S 03WHNSB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はドリル径など74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.9
注文コード
02558413
品番
03WHNSB0890-SD
参考基準価格(税別)¥46,890販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
ドリル径(Φmm)
8.9
溝長(mm)
44
全長(mm)
101
シャンク径(Φmm)
9
表面処理
SDコート
材質
超硬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする