DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬付 T柄 DTDL
材質
CR1
コーティング
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02613677
DTDL-060-150
6
150
250
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
02613686
DTDL-065-150
6.5
150
250
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
02613695
DTDL-070-150
7
150
250
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
02613704
DTDL-075-150
7.5
150
250
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
02613713
DTDL-080-150
8
150
250
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
02613722
DTDL-085-150
8.5
150
250
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
02613738
DTDL-090-150
9
150
250
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
02613747
DTDL-095-150
9.5
150
250
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
02613756
DTDL-100-150
10
150
250
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
02613765
DTDL-100-200
10
200
300
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
02613774
DTDL-105-150
10.5
150
250
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
02613783
DTDL-105-200
10.5
200
300
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
02613792
DTDL-110-150
11
150
250
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
02613808
DTDL-110-200
11
200
300
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
02613817
DTDL-115-150
11.5
150
250
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
02613826
DTDL-115-200
11.5
200
300
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
02613835
DTDL-120-150
12
150
250
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
02613844
DTDL-120-200
12
200
300
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
02613853
DTDL-125-150
12.5
150
250
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
02613862
DTDL-125-200
12.5
200
300
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
02613878
DTDL-130-150
13
150
250
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
02613887
DTDL-130-200
13
200
300
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
02613896
DTDL-135-150
13.5
150
250
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
02613905
DTDL-135-200
13.5
200
300
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
02613914
DTDL-140-150
14
150
250
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
02613923
DTDL-140-200
14
200
300
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
02613932
DTDL-145-200
14.5
200
300
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
02613948
DTDL-150-200
15
200
300
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
02613957
DTDL-150-250
15
250
350
¥
89,670
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
02613966
DTDL-155-200
15.5
200
300
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
02613975
DTDL-160-200
16
200
300
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
02613993
DTDL-165-200
16.5
200
300
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
02614002
DTDL-170-200
17
200
300
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
02614027
DTDL-175-200
17.5
200
300
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
02614036
DTDL-180-200
18
200
300
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
02614054
DTDL-185-200
18.5
200
300
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
02614063
DTDL-190-200
19
200
300
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
02614097
DTDL-195-200
19.5
200
300
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
02614106
DTDL-200-200
20
200
300
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
02613984
DTDL-160-250
16
250
350
¥
94,840
取扱い終了
02614018
DTDL-170-250
17
250
350
¥
100,670
取扱い終了
02614045
DTDL-180-250
18
250
350
¥
103,670
取扱い終了
02614072
DTDL-190-250
19
250
350
¥
107,500
取扱い終了
02614088
DTDL-190-300
19
300
400
¥
114,670
取扱い終了
02614115
DTDL-200-250
20
250
350
¥
114,670
取扱い終了
02614124
DTDL-200-300
20
300
400
¥
123,340
取扱い終了
02614133
DTDL-200-350
20
350
450
¥
132,340
取扱い終了
02614142
DTDL-205-300
20.5
300
400
¥
127,000
取扱い終了
02614158
DTDL-210-250
21
250
350
¥
119,670
取扱い終了
02614167
DTDL-210-300
21
300
400
¥
130,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ