曜日別特売

LEDアクリルナンバーフレーム 大型車用 24V

LEDアクリルナンバーフレーム 大型車用 24V - MAD MAX(マッドマックス)

アクリル板を使用したナンバープレートです。
12LED仕様でテーパー加工により、高輝度の発光に!
ナンバーフレームのドレスアップ定番アイテム!
ブレーキ連動タイプ。

用途大型車などに仕様24V用ねじピッチ(mm)280寸法(高さH×幅W)(mm)240×460内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
02618988MM29-0011ブルー/レッド
3,580
取扱い終了
¥3,580
02618997MM29-0010Wホワイト
2,760
取扱い終了
¥2,760
02619006MM29-0010Rレッド
2,760
取扱い終了
¥2,760
02619015MM29-0010Pピンク
2,760
取扱い終了
¥2,760
02619024MM29-0010Lブルー
2,760
取扱い終了
¥2,760
02619033MM29-0010GRグリーン
2,760
取扱い終了
¥2,760
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする