テクノス W-613

テクノス W-613 - TECHNOS(ノア精密)
(1件のレビュー)

伝統あるテクノスブランドの電波掛け時計
重厚感あるデザイン
存在感あふれる大きさ
コチコチ音の静かな連続秒針
自動時刻合わせの電波時計

種類掛時計表示方式アナログ機能連続秒針、電波時計材質ABS樹脂寸法(mm)360×400×47質量(g)1630電池単三形×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02623014W-613 BK
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02623014
2015-12-03
用途: 会議室に設置

高級感があり、会議室用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする