曜日別特売

PV2R形単段ベーンポンプ

PV2R形単段ベーンポンプ - 油研工業PV2R形単段ベーンポンプ - 油研工業

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。
なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
全298種類を絞り込む
理論押しのけ容積(cm3/rev)
取付方式
内容量
298種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
理論押しのけ容積(cm3/rev)
取付方式
回転方向
ポートの向き
最高使用圧力(MPa)
許容回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02626523PV2R1-6-L-RAA-431台5.8フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626532PV2R1-6-F-RAA-431台5.8フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626548PV2R1-8-L-RAA-431台8フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626557PV2R1-8-F-RAA-431台8フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626566PV2R1-10-L-RAA-431台9.4フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626575PV2R1-10-F-RAA-431台9.4フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626584PV2R1-12-L-RAA-431台12.2フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626593PV2R1-12-F-RAA-431台12.2フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626602PV2R1-14-L-RAA-431台13.7フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626618PV2R1-14-F-RAA-431台13.7フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626627PV2R1-17-L-RAA-431台16.6フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626636PV2R1-17-F-RAA-431台16.6フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626645PV2R1-19-L-RAA-431台18.6フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626654PV2R1-19-F-RAA-431台18.6フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626663PV2R1-23-L-RAA-431台22.7フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626672PV2R1-23-F-RAA-431台22.7フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626688PV2R1-25-L-RAA-431台25.3フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626697PV2R1-25-F-RAA-431台25.3フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626706PV2R1-31-L-RAA-431台31フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)16、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
92,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626715PV2R1-31-F-RAA-431台31フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)16、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626724PV2R2-41-L-RAA-411台41.3フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
123,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626733PV2R2-41-F-RAA-411台41.3フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
118,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626742PV2R2-47-F-RAA-411台47.2フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
118,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626758PV2R2-53-F-RAA-411台52.5フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
118,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626767PV2R2-59-L-RAA-411台58.2フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
123,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626776PV2R2-59-F-RAA-411台58.2フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
118,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626785PV2R2-65-L-RAA-411台64.7フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
123,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626794PV2R2-65-F-RAA-411台64.7フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
118,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626803PV2R3-76-L-RAA-311台76.4フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626812PV2R3-76-F-RAA-311台76.4フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
199,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626828PV2R3-94-L-RAA-311台93.6フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626837PV2R3-94-F-RAA-311台93.6フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
199,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626846PV2R3-116-L-RAA-311台115.6フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)16、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626855PV2R3-116-F-RAA-311台115.6フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)16、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
199,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626864PV2R4-136-L-RAA-301台136フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
438,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626873PV2R4-136-F-RAA-301台136フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
404,400
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626882PV2R4-153-L-RAA-301台153フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
438,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626898PV2R4-153-F-RAA-301台153フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
404,400
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626907PV2R4-184-L-RAA-301台184フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
438,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626916PV2R4-184-F-RAA-301台184フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
404,400
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626925PV2R4-200-L-RAA-301台201フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
438,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626934PV2R4-200-F-RAA-301台201フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
404,400
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626943PV2R4-237-L-RAA-301台237フート取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
438,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02626952PV2R4-237-F-RAA-301台237フランジ取付形時計方向(標準)(軸端から見て)吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上(耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14600~1800
404,400
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
61744124PV2R1-10-F-LAA-431個9.4フランジ取付形軸端から見て時計方向-21750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61744140PV2R1-10-F-RAR-431個9.4フランジ取付形軸端から見て時計方向-21750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61744149PV2R1-10-L-LAA-431個9.4フランジ取付形軸端から見て時計方向-21750~1800
92,600
74,980
82,478(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61744158PV2R1-12-F-RAB-431個12.2フランジ取付形軸端から見て時計方向-21750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61744167PV2R1-12-F-RAR-431個12.2フランジ取付形軸端から見て時計方向-21750~1800
88,400
74,980
82,478(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61744176PV2R1-12-L-LAA-431個12.2フランジ取付形軸端から見て時計方向-21750~1800
92,600
74,980
82,478(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする