高圧可変ピストンポンプ

高圧可変ピストンポンプ - 油研工業
最高使用圧力(MPa)35種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油定格使用圧力(MPa)28内容量1台
注意
※使用油:ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油を粘度20~400 mm2/s、温度0~60℃の両条件を満足させる範囲でご使用ください。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
理論押しのけ容積(cm3/rev)
質量(kg)
取付方式
吐出口径
許容回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02629612A3H16-FR01KK-1016.314.5フランジ取付形Φ19600~3600
214,400
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629628A3H37-FR01KK-1037.119.5フランジ取付形Φ24600~2700
222,600
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629637A3H56-FR01KK-1056.325.7フランジ取付形Φ26600~2500
275,600
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629646A3H71-FR01KK-1070.735フランジ取付形Φ34600~2300
357,400
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629655A3H100-FR01KK-10100.544.9フランジ取付形Φ34600~2100
439,600
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629673A3H180-FR01KK-10180.770.4フランジ取付形Φ44600~1800
1,010,800
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629682A3H16-LR01KK-1016.323.4フート取付形Φ19600~3600
230,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02629698A3H37-LR01KK-1037.127フート取付形Φ24600~2700
242,400
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629707A3H56-LR01KK-10180.733.2フート取付形Φ26600~2500
295,400
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629716A3H71-LR01KK-1070.742.5フート取付形Φ34600~2300
377,200
319,800
351,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629725A3H100-LR01KK-10100.572.9フート取付形Φ34600~2100
498,200
419,800
461,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629734A3H145-LR01KK-10145.288フート取付形Φ34600~1800
644,400
519,800
571,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629743A3H180-LR01KK-10180.798.4フート取付形Φ44600~1800
1,069,400
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629752A3H16-FR14K-1016.317.5フランジ取付形Φ19600~3600
404,400
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629768A3H37-FR14K-1037.122.5フランジ取付形Φ24600~2700
445,200
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629777A3H56-FR14K-1056.328.7フランジ取付形Φ26600~2500
550,800
449,800
494,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629786A3H71-FR14K-1070.738フランジ取付形Φ34600~2300
572,000
459,800
505,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629795A3H100-FR14K-10100.547.9フランジ取付形Φ34600~2100
659,400
529,800
582,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629804A3H145-FR01KK-10145.263フランジ取付形Φ34600~1800
585,800
459,800
505,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629813A3H180-FR14K-10180.773.4フランジ取付形Φ44600~1800
1,414,800
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629822A3H16-LR14K-1016.326.4フート取付形Φ19600~3600
420,600
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629838A3H56-LR14K-1056.336.2フート取付形Φ26600~2500
570,600
459,800
505,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629847A3H71-LR14K-1070.745.5フート取付形Φ34600~2300
591,800
459,800
505,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629856A3H100-LR14K-10100.575.9フート取付形Φ34600~2100
718,000
569,800
626,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629865A3H145-LR14K-10145.291フート取付形Φ34600~1800
937,200
759,800
835,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629874A3H180-LR14K-10180.7101.4フート取付形Φ44600~1800
1,473,400
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
02629664A3H145-FR01KK-10145.260フランジ取付形Φ34600~1800
420,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02629664A3H145-FR01KK-1002629804A3H145-FR01KK-10画像準備中高圧可変ピストンポンプ油研工業1台
459,800
税込505,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする