単段ベーンポンプ

単段ベーンポンプ - 油研工業
最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油、合成作動油内容量1台
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
吐出口径
理論押しのけ容積(cm3/rev)
許容回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0263082750T-7-F-RL-309フランジ取付形Rc3/46.8800~2000
77,800
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
0263083650T-7-L-RL-3010.5フート取付形Rc3/46.8800~2000
77,800
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
0263084550T-12-F-RL-309フランジ取付形Rc3/411.6600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
0263085450T-12-L-RL-3010.5フート取付形Rc3/411.6600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
0263086350T-17-F-RL-309フランジ取付形Rc3/416.5600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
0263087250T-17-L-RL-3010.5フート取付形Rc3/416.5600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0263088850T-23-F-RL309フランジ取付形Rc3/422.9600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
0263089750T-23-L-RL-3010.5フート取付形Rc3/422.9600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
0263090650T-26-F-RL-309フランジ取付形Rc3/425.9600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
0263091550T-26-L-RL-3010.5フート取付形Rc3/425.9600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0263092450T-36-F-RL-309フランジ取付形Rc3/436600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
0263093350T-36-L-RL-3010.5フート取付形Rc3/436600~1800
77,800
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
02630942150T-48-F-RL-4025フランジ取付形Rc1 1/447.7600~1400
145,400
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02630958150T-48-L-RL-4026フート取付形Rc1 1/447.7600~1400
145,400
119,800
131,780(税込)
44日以内出荷
返品不可
02630967150T-61-F-RL-4025フランジ取付形Rc1 1/461.1600~1400
145,400
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02630976150T-61-L-RL-4026フート取付形Rc1 1/461.1600~1400
145,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02630985150T-75-F-RL-4025フランジ取付形Rc1 1/474.9600~1400
145,400
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02630994150T-75-L-RL-4026フート取付形Rc1 1/474.9600~1400
145,400
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
02631003150T-116-F-RL-4025フランジ取付形Rc1 1/4115.6600~1200
145,400
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
02631012150T-116-L-RL4026フート取付形Rc1 1/4115.6600~1200
145,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする