ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ

ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ - 向井工業

車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。
うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。

適合作物蔬菜類容量(L)0.7条数1適合ベルトエンドレスベルト仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)11.9溝切コーレター型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104内容量1台
注意
※ベルトは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02633575HS-130EF
56,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする