曜日別特売

トレビーノ カセッティ カートリッジコンパクトサイズ高除去(13項目クリア)

トレビーノ カセッティ カートリッジコンパクトサイズ高除去(13項目クリア) - TORAY(東レ)トレビーノ カセッティ カートリッジコンパクトサイズ高除去(13項目クリア) - TORAY(東レ)
(5件のレビュー)

蛇口直結型「カセッティシリーズ」用カートリッジ。13項目除去の、高除去タイプ。交換目安600L

交換目安600L=2ヶ月(1日10L使用の場合)タイプ交換用カートリッジ浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭、中空糸膜、イオン交換体内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02635246MKC.MX2J
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02635246
2022-05-28
用途: 浄水器のカートリッジ交換
嘉穂総合高校教育・研究機関

従前のカートリッジが寿命をむかえていたので、交換して美味しい水が飲めるようになりました。

対象商品 : 02635246
2019-10-24
用途: 浄水機として
株式会社フジテレコムズ

浄水の残量がデジタル表示されますので、放置することなく綺麗な状態を維持することが出来る商品となります。

対象商品 : 02635246
2019-11-28
用途: 共有スペースの流し
東京中央電設工業協同組合電気・ガス・熱供給・水道業

消費税が10%になる前に駆け込みで購入しました。どこよりもお得な価格でした。

対象商品 : 02635246
2017-05-22
用途: 事務所用・簡易浄水
豊田市遺跡調査会教育・研究機関

事務所水道の老朽化で、時折、赤水が出ます。また冬場に水がどうしても塩素臭くなるようです。
これらを一気に解消してくれました。
概ね3~4ヶ月使えそうです。
重宝しております!

対象商品 : 02635246
2015-07-02
用途: 水道に取り付ける

水がカルキ臭くなく、安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする