TORAY(東レ)
トレビーノ カセッティ 307MX
安心・おいしい水をお手軽に。簡単に外して洗える吐水口キャップでいつも清潔。原水シャワーは手あたりやさしく、水はね少ない極細シャワー。
仕様
節水、外して洗えるキャップ
質量(g)
342(満水時)
タイプ
蛇口直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×144×78
浄水能力
遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類
活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02635334
MK307MX
1.6
600L=2ヶ月(1日10L使用の場合)
蛇口により異なります。東レHPにてご確認ください。
¥
5,478
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください