曜日別特売

トレビーノ PT302SV

トレビーノ PT302SV - TORAY(東レ)トレビーノ PT302SV - TORAY(東レ)トレビーノ PT302SV - TORAY(東レ)トレビーノ PT302SV - TORAY(東レ)

ドアポケットにすっきり収まる。

仕様カートリッジ交換お知らせ機能質量(g)1710(満水時)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)282×157×103浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02635343PT302SV0.4200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする