TORAY(東レ)
トレビーノ PT502SV
ヨコにも置けて収納性抜群。
材質
(本体)ポリスチレン、(ロート・スライダー)ポリプロピレン、(栓・取っ手カバー)ABS樹脂、(カートリッジ)ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
1930(満水時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
301×193×117
全容量(L)
1.9
洗浄水量(L)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02635352
PT502SV
0.35
200L
PTC.SVJ(1個入り)/PTC.SV2J(2個入り)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください