トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV

トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV - TORAY(東レ)トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV - TORAY(東レ)トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV - TORAY(東レ)トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV - TORAY(東レ)トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV - TORAY(東レ)トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV - TORAY(東レ)トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV - TORAY(東レ)
(1件のレビュー)

高除去(12項目クリア)タイプ
料理にも便利な大容量2L。
冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。
にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。

仕様カートリッジ交換お知らせ機能材質(本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン質量(g)820(満水時:2920)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×237×101浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体全容量(L)2.9洗浄水量(L)2.1対応カートリッジPTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02635377PT304SV0.4200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02635377
2024-11-03
用途: 飲料として重宝しています
飲食業

水道水をそのまま使えるので場所も取らず便利です。ただ少し重過ぎるかも。毎日持ったり注いだりするのは少し大変と感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする