曜日別特売
モノタロウ

北川用 生爪

北川用 生爪 - モノタロウ北川用 生爪 - モノタロウ北川用 生爪 - モノタロウ北川用 生爪 - モノタロウ北川用 生爪 - モノタロウ北川用 生爪 - モノタロウ北川用 生爪 - モノタロウ
(8件のレビュー)
材質S50C内容量1セット(3個)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02637495HO-6M P1.575323612520191215
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02637504HO-8M P1.595354014525241220
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02637513HO-10M P1.5110404016530301520
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02637522HO-6T P1.5(小径用) M7532361252015619
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02637538HO-8T P1.5(小径用) M9535401452519625
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02637547HO-10T P1.5(小径用) M11040401653020630
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: NC旋盤

何の問題もなく使用できました。番号の刻印もあって良いと思います。
もう少し文字が大きな刻印だと見やすくて良いと思いました。

対象商品 : 02637504
2022-07-04
用途: NC旋盤使用時
株式会社リュウエイ製造業

価格の割に問題なく使用出来るのでいつも購入している。

対象商品 : 02637504
2021-07-06
用途: 旋盤加工
製造業

お買い得に買えました。いつもの爪と同じように使えています。これからも、お願いしたいです。

対象商品 : 02637504
2019-04-19
用途: 旋盤加工

消耗品なので安く調達できて助かります。有名なメーカー品と特に変わりなく使用できます。小径用爪もモノタロウブランドから販売してください。

対象商品 : 02637513
2017-08-27
用途: NC旋盤チャック用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

2が参考にしています
対象商品 : 02637513
2016-02-08
用途: 旋盤
有限会社長谷川製作所

安くて重宝してます。
出来れば刻印が有れば嬉しいです。

対象商品 : 02637495
2015-05-07
用途: 旋盤加工
製造業

よく購入する商品の為、同等品として購入させていただいています。
使用上、何も問題が無い為、助かっています。
今後も購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02637522
2015-03-19
用途: 旋盤の部品
胡蝶堂

価格の安く 制度も安定しています。 ほんの少し コンパクトであれば もっと使いやすいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする