ロボシリンダ RCS3CR-SS8C-I-150-1

ロボシリンダ RCS3CR-SS8C-I-150-1 - IAI(アイエイアイ)
タイプクリーン対応タイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類サーボモータ150Wリード(mm)10最大可搬質量(水平)(kg)60最大可搬質量(垂直)(kg)12繰返し精度(mm)±0.02推力(N)255.3ブレーキなし使用環境標準内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ケーブル長(m)
最高速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03133838RCS3CR-SS8C-I-150-10-1000-T1-M1000XSEL-J/K5255
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133847RCS3CR-SS8C-I-150-10-1000-T1-N1000XSEL-J/K-255
242,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133856RCS3CR-SS8C-I-150-10-1000-T1-P1000XSEL-J/K1255
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133865RCS3CR-SS8C-I-150-10-1000-T1-S1000XSEL-J/K3255
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133874RCS3CR-SS8C-I-150-10-1000-T2-M1000SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5255
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133883RCS3CR-SS8C-I-150-10-1000-T2-N1000SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-255
242,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133892RCS3CR-SS8C-I-150-10-1000-T2-P1000SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1255
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133908RCS3CR-SS8C-I-150-10-1000-T2-S1000SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3255
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133917RCS3CR-SS8C-I-150-10-100-T1-M100XSEL-J/K5600
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133926RCS3CR-SS8C-I-150-10-100-T1-N100XSEL-J/K-600
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133935RCS3CR-SS8C-I-150-10-100-T1-P100XSEL-J/K1600
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133944RCS3CR-SS8C-I-150-10-100-T1-S100XSEL-J/K3600
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133953RCS3CR-SS8C-I-150-10-100-T2-M100SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133962RCS3CR-SS8C-I-150-10-100-T2-N100SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133978RCS3CR-SS8C-I-150-10-100-T2-P100SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
196,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03133987RCS3CR-SS8C-I-150-10-100-T2-S100SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03133996RCS3CR-SS8C-I-150-10-150-T1-M150XSEL-J/K5600
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134005RCS3CR-SS8C-I-150-10-150-T1-N150XSEL-J/K-600
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134014RCS3CR-SS8C-I-150-10-150-T1-P150XSEL-J/K1600
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134023RCS3CR-SS8C-I-150-10-150-T1-S150XSEL-J/K3600
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134032RCS3CR-SS8C-I-150-10-150-T2-M150SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134048RCS3CR-SS8C-I-150-10-150-T2-N150SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134057RCS3CR-SS8C-I-150-10-150-T2-P150SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134066RCS3CR-SS8C-I-150-10-150-T2-S150SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134075RCS3CR-SS8C-I-150-10-200-T1-M200XSEL-J/K5600
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134084RCS3CR-SS8C-I-150-10-200-T1-N200XSEL-J/K-600
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134093RCS3CR-SS8C-I-150-10-200-T1-P200XSEL-J/K1600
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134102RCS3CR-SS8C-I-150-10-200-T1-S200XSEL-J/K3600
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134118RCS3CR-SS8C-I-150-10-200-T2-M200SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134127RCS3CR-SS8C-I-150-10-200-T2-N200SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134136RCS3CR-SS8C-I-150-10-200-T2-P200SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134145RCS3CR-SS8C-I-150-10-200-T2-S200SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134154RCS3CR-SS8C-I-150-10-250-T1-M250XSEL-J/K5600
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134163RCS3CR-SS8C-I-150-10-250-T1-N250XSEL-J/K-600
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134172RCS3CR-SS8C-I-150-10-250-T1-P250XSEL-J/K1600
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134188RCS3CR-SS8C-I-150-10-250-T1-S250XSEL-J/K3600
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134197RCS3CR-SS8C-I-150-10-250-T2-M250SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134206RCS3CR-SS8C-I-150-10-250-T2-N250SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134215RCS3CR-SS8C-I-150-10-250-T2-P250SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134224RCS3CR-SS8C-I-150-10-250-T2-S250SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134233RCS3CR-SS8C-I-150-10-300-T1-M300XSEL-J/K5600
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134242RCS3CR-SS8C-I-150-10-300-T1-N300XSEL-J/K-600
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134258RCS3CR-SS8C-I-150-10-300-T1-P300XSEL-J/K1600
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134267RCS3CR-SS8C-I-150-10-300-T1-S300XSEL-J/K3600
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134276RCS3CR-SS8C-I-150-10-300-T2-M300SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134285RCS3CR-SS8C-I-150-10-300-T2-N300SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134294RCS3CR-SS8C-I-150-10-300-T2-P300SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134303RCS3CR-SS8C-I-150-10-300-T2-S300SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134312RCS3CR-SS8C-I-150-10-350-T1-M350XSEL-J/K5600
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03134328RCS3CR-SS8C-I-150-10-350-T1-N350XSEL-J/K-600
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする