スライドレール FBL35E-P14形

スライドレール FBL35E-P14形 - THK
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03277925FBL35E-P14+305L330294/組305
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
03277934FBL35E-P14+356L381284/組356
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
03277943FBL35E-P14+406L432275/組406
2,600
取扱い終了
返品不可
03277952FBL35E-P14+457L483255/組457
2,900
取扱い終了
返品不可
03277968FBL35E-P14+508L533235/組508
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03277925FBL35E-P14+305L61087339FBL35N-P16+305L画像準備中スライドレール FBL35N-P16形THK1本
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03277934FBL35E-P14+356L61087330FBL35N-P16+356L画像準備中スライドレール FBL35N-P16形THK1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする