THK
スライドレール D20形
種類
スライド形
段数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03278966
D20+80L
80
20/組
80
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278975
D20+100L
100
30/組
100
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278984
D20+150L
160
80/組
150
¥2,200
¥
2,198
¥2,418
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278993
D20+200L
223
140/組
200
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03279002
D20+300L
345
145/組
300
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください