カメダデンキ
Uカナグ
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
材質
鉄
形状
U
メッキ
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅の配送は出来ません。
※現場への配送は出来ません。
※ビル等の上層階への配達は不可となりますので、車上渡しとなる可能性がございます。
※商品サイズが大きいため道が狭小で配送出来ない場合、配送協力いただくまたは注文をお断りする場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03305706
UH-23-3C
1袋(20個)
20.2
2040
0.7
8
1.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03305715
U-26K-3C
1袋(20個)
30.6
1800
1.2
11
2.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03305724
U-38K-3C
1袋(6個)
44.4
2400
3.3
17
3.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03305733
U-38H-3C
1袋(4個)
44.4
2400
4.4
25
3.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。