カメダデンキ
クイックナット
(1件のレビュー)
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
内容量
1袋(100個)
関連資料:
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
寸法W(mm)
厚さt(mm)
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03306013
KCN1-4-3C
9.5
M4
17
2
KC-22S
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
03306022
KCN1-5-3C
9.5
M5
17
2
KC-22S
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
03306038
KCN2-4-3C
14
M4
27
2.3
KC-35
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306047
KCN2-5-3C
14
M5
27
2.3
KC-35
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03306056
KCN2-6-3C
14
M6
27
2.3
KC-35
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください