カメダデンキ
スパイラルチューブ
材質
ポリエチレン
色
ブラック(耐候性)
タイプ
スパイラルチューブKSS
使用温度範囲(℃)
-30~65
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
肉厚(mm)
ピッチP(mm)
束線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03307307
KSS-10B
1袋(50m)
10×12(D1×D2)
0.8~1
12
10~30
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307316
KSS-12B
1袋(50m)
12×14(D1×D2)
0.8~1
14
12~35
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307325
KSS-15B
1袋(50m)
15×18(D1×D2)
1.3~1.4
16
15~45
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307334
KSS-20B
1袋(25m)
20×24(D1×D2)
1.6~1.8
20
20~60
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03307343
KSS-25B
1袋(20m)
25×29(D1×D2)
1.6~1.8
22
25~75
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください