曜日別特売

ユニカナグ

ユニカナグ - カメダデンキユニカナグ - カメダデンキユニカナグ - カメダデンキユニカナグ - カメダデンキユニカナグ - カメダデンキユニカナグ - カメダデンキユニカナグ - カメダデンキユニカナグ - カメダデンキ
(1件のレビュー)

UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。
UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。

22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
形状
厚さt(mm)
適合電線
適合金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03308305UN-26L-3C1袋(10個)鋼板L2.3U-1、U-26、L-30U-1、U-26、L-30
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03308314UN-26T-3C1袋(10個)鋼板T2.3U-1、U-26、L-30U-1、U-26、L-30
1,940
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308323UN-26A-3C1袋(10個)鋼板A2.3U-1、U-26、L-30U-1、U-26、L-30
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
03308332UN-26S-3C1袋(10個)鋼板ストレート2.3U-1、U-26、L-30U-1、U-26、L-30
1,340
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
03308348UN-38L-3C1袋(10個)鋼板L3.2U-38、L-40U-38、L-40
3,560
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
03308357UN-38T-3C1袋(10個)鋼板T3.2U-38、L-40U-38、L-40
3,560
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308366UN-38A-3C1袋(10個)鋼板A3.2U-38、L-40U-38、L-40
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
03308375UN-38S-3C1袋(10個)鋼板ストレート3.2U-38、L-40U-38、L-40
2,480
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308384UN-38L-Zn1袋(10個)鋼板L3.2U-38、L-40U-38、L-40
3,920
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308393UN-38T-Zn1袋(10個)鋼板T3.2U-38、L-40U-38、L-40
4,020
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308402UN-38A-Zn1袋(10個)鋼板A3.2U-38、L-40U-38、L-40
3,460
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308418UN-38S-Zn1袋(10個)鋼板ストレート3.2U-38、L-40U-38、L-40
2,760
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308427UN-38A-SUS1袋(10個)ステンレスSUS304A3U-38、L-40U-38、L-40
8,740
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308436UN-40AA-3C1袋(10個)鋼板AA3.2L-40L-40
4,020
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308445UN-40AB-3C1袋(10個)鋼板AB3.2L-40L-40
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
03308454UN-40J-3C1個鋼板J3.2L-40L-40
500
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308463UN-40J-SUS1個ステンレスSUS304J3L-40L-40
1,140
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308472UN-40TL-3C1個鋼板L3.2L-40L-40
800
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308488UN-40J-Zn1個鋼板J3.2L-40L-40
560
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308497UN-40TL-Zn1個鋼板L3.2L-40L-40
880
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
70027819UN-26L1個鋼板 3価クロメートメッキL字2.3不明U-1/U-26/L-30
190
179
197(税込)
翌々日出荷
70027828UN-38S1個鋼板 3価クロメートメッキL字3.2不明U-38/L-40
248
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03308472
2019-03-20
用途: 棚作り
建設業・工事業

穴アキアングルで棚を作りました。ボルト締めする箇所が重ならず直角も出で綺麗に丈夫に作ることが出来ました。しかし三段の棚を作るのに12個必要なので6000円近くかかります。アングルにボルトナット、合板等を用意すると買った方が安くつくかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする