カメダデンキ
自在ブッシュ
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。
大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。
電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.09MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03308883
KG-012
1袋(100個)
ナイロン6(UL94V-2)
250
4
4.1
1.2
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
03308892
KG-016
1袋(100個)
ナイロン6(UL94V-2)
250
4.1
4.1
1.6
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
03308908
KG-024
1袋(100個)
ナイロン6(UL94V-2)
250
4.5
4
2.4
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
03308917
KG-032
1袋(100個)
ナイロン6(UL94V-2)
250
5.5
4.1
3.2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
03308926
KG-045
1袋(100個)
ナイロン6(UL94V-2)
324
8.3
6.1
5.1
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03308935
KG-062
1袋(100個)
ナイロン6(UL94V-2)
324
9.8
6.1
6.6
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856217
KG-082
1袋(100本)
ナイロン6
324
11.4
6.6
8.2
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856226
KG-107
1袋(100本)
ナイロン6
324
14
6.6
10.7
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89856235
KG-132
1袋(100本)
ナイロン6
324
16.5
6.6
13.2
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください