曜日別特売
モノタロウ

ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ

ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ - モノタロウろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ - モノタロウろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ - モノタロウろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ - モノタロウ
(14件のレビュー)

スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。

材質石油系炭化水素、添加剤寸法(mm)約155×65×40質量(g)約334g内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※50度以上になると溶けて流れる場合がございます。保管時は注意をお願いします。また高温の車内におかないで下さい。直射日光が当たる場所や、暖房器具の近くには置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03312006-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03312006
2023-05-29
用途: ウッドフェンスの防水
卸売・小売業

ろうがいっぱいで、持ちやすく塗りやすい。おまけに、丈夫で折れる心配なし。

対象商品 : 03312006
2022-02-21
用途: コンパネへの雪付着防止
その他業種

降雪時期は平ボデのトラックに雪を積んで捨てる際、コンパネでアオリのかさ上げをしていますが、湿っぽい雪だとコンパネに雪が付着して、はがすのに面倒な思いをしています。今シーズンは試しにこのワックスを塗ったところ、雪がほぼ付着しなくなりました。塗布作業も楽なので雪国の人は試してもらいたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 03312006
2022-03-30
用途: トラックの荷台
運輸・通信業

イメージ通りの商品でした。使いやすく、良かったです。

対象商品 : 03312006
2021-06-01
用途: トラック作業時
農・林・水産業

小型トラックにて荷台のカゴを滑らせて積み下ろしできます。走行時も滑るので積み方と固定には注意が必要ですが。

対象商品 : 03312006
2021-03-23
用途: トラック荷台の滑り処理に
運輸・通信業

手に馴染むサイズで塗布しやすかったです。ロウの品質は問題ないと思いました。サイズ的に安価で助かります。

対象商品 : 03312006
2019-06-26
用途: トラックの荷台の滑りを良くするため
製造業

細長いタイプなので使い勝手が良く、滑りもスムーズで大変気に入っています。出来ればもう少し細いと、より一層使い易いかもしれません。

対象商品 : 03312006
2020-02-23
用途: 荷台メンテナンス
運輸・通信業

とても使いやすく、効果バツグンでした。また購入します

対象商品 : 03312006
2019-10-21
用途: 製品の滑り用
製造業

いいサイズの製品が他に無かったので購入、二回目だけど問題なく使用できている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする