曜日別特売

スラッシュカットTYPEⅢ

スラッシュカットTYPEⅢ - ハリケーン

2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

仕様ステンレス製 2重エキゾーストで中低速をトルクアップポリッシュ内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03362485HE1103Sスティード400スティード400
48,000
取扱い終了
返品不可
03362494HE1253Sビラーゴ250ビラーゴ250
48,000
取扱い終了
返品不可
03362503HE1113Sマグナ250/Sマグナ250/S
48,000
取扱い終了
返品不可
03362512HE1263Sドラッグスター400(4TR.5KP)_ドラッグスタークラシック400(~'00)ドラッグスター400(4TR/5KP)・ドラッグスター
クラシック400(-00)
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする