ハリケーン
ミニウインカー取付ボルト
仕様
ショートタイプ×2個入
材質
アルミ
適合車種
ミニウインカー用
主な適合車種
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03378585
HA5220
M10×L25×P1.25mm
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378594
HA5221
M10×L16×P1.25mm
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください