曜日別特売

リフレクター W122

リフレクター W122 - ハリケーン
(3件のレビュー)
仕様強力両面テープで固定寸法(mm)12.5×122主な適合車種汎用内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03383993HA5792
900
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03383993
2025-08-03
用途: バイク後方用
自動車・二輪車・自転車関連業

Eマークは無いですが、最小限のサイズで法規対応 両面テープしっかりしてました

対象商品 : 03383993
2017-06-28
用途: 車のリアバンパ-に貼付
個人のお客様

硬く湾曲している所には貼りにくいです。時間がたつと浮き上がってくるとおもいます。色は綺麗です。良い商品です。

対象商品 : 03383993
2016-06-03
用途: バイクに取り付け
その他業種

とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする