曜日別特売

静電スライドパイプ

静電スライドパイプ - TMEHジャパン静電スライドパイプ - TMEHジャパン

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)ブラック質量(g)2760板厚(mm)t0.7内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
※仕様変更に伴い内部の色が黄色に変更となります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26942107ES2807-4-B
オープン
3,320
3,652(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04528152CS28-4-ESD
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04528152CS28-4-ESD26942107ES2807-4-BCS28-4-ESD 静電スライドパイプ TMEHジャパン 26942107静電スライドパイプTMEHジャパン1本
3,320
税込3,652
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする