曜日別特売

ウエルナット(5個入)

ウエルナット(5個入) - KITACOウエルナット(5個入) - KITACOウエルナット(5個入) - KITACOウエルナット(5個入) - KITACOウエルナット(5個入) - KITACOウエルナット(5個入) - KITACOウエルナット(5個入) - KITACOウエルナット(5個入) - KITACO
(36件のレビュー)

クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます

内容量1袋(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
穴径(Φmm)
板厚(mm)
トルク範囲(N・m[kgf・m])
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03421303678-0500010M50.809.6~100.5~5340~490[0.35~0.5]C550 M5×P0.80
520
499
549(税込)
当日出荷
03421312678-0500110M50.80.9.6~100.5~5245~390[0.25~0.4]C550L M5×P0.80
580
559
615(税込)
当日出荷
03421328678-0500210M61.0012.8~13.10.5~5785~1080[0.8~1.1]C650L M6×P1.00
760
739
813(税込)
当日出荷
03421337678-0500310M81.2515.9~16.20.8~4.7245~390[0.25~0.4]E51618 M8×P1.25
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: ZX-10のスクリーン交換
株式会社タイガー福岡支店運輸・通信業

ZX-10のスクリーン交換で使いました
サイズもばっちり合って問題なく使えました
何回かの脱着でちぎれてくるので、も少し耐久力が有ると良いですね
まぁ値段が安いから消耗品ととらえます

1が参考にしています
対象商品 : 03421303
2025-05-12
用途: 消耗品

経年劣化で定期的に交換するモノなので何度もリピートしてます。

対象商品 : 03421303
2023-12-02
用途: バンディット1250のカウル周りの補修に使用

純正と変わらない寸法で、リーズナブルなのがよいです。

対象商品 : 03421303
2022-06-08
用途: カウル・スクリーンの固定

スクリーン・カウル等のナットを全てウェルナットに置き換えると、裏からナットを当てがって作業する必要が無いので作業性が良く、またウェルナットのゴムが、程よく衝撃・たわみを吸収してくれるので、樹脂パーツが破損しにくくなります。
他のメーカーからも同じものが出ていますが、キタコの製品が数量が適量で、1個当たりの価格も安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 03421312
2022-05-17
用途: 部品の固定

同じものがちぎれてしまい、
探していたところ
バラで買うよりもお得に買えて良かったです。

対象商品 : 03421303
2022-05-09
用途: カワサキ ニンジャのスクリーン固定用に使用

M5のスクリーンボルトだったのでしっかり適合しました。

対象商品 : 03421312
2023-02-05
用途: バイクの外装
医療・福祉・介護関連業

近所のホームセンターよりも安価で入手出来て助かりました。

対象商品 : 03421303
2021-11-22
用途: バイクメンテナンス

ヤマハのスクーターのスクリーン交換時に使いましたが、全く問題なく使用ができ大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする