曜日別特売

ぼかし剤スプレー

ぼかし剤スプレー - サンデーペイント
(1件のレビュー)

スプレーダストをなじませ、キレイにします
塗り継ぎ部分をぼかし、目立たなくします

用途金属、木部、樹脂などにラッカー(硝化綿ラッカー、アクリルラッカー)を塗装した後のぼかし処理にクリヤー成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約2~2.5(1回塗り)主な用途木、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー内容量1本(300mL)
注意
※補修塗装後、なるべく早く(5分以内に)お使い下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463714-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03463714
2020-12-18
用途: 車の塗装作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

自分で車の塗装をするのは2回目でしたが塗装している人の動画を参考に実施しました。塗装面しているところの境目をぼかすためにこの商品を使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする