曜日別特売

くもりガラススプレー

くもりガラススプレー - サンデーペイント
(3件のレビュー)

透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身
風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適
ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め
UV吸収剤配合

用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに半透明主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤トラスコ品番818-6297乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアミノアルキド内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463732-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03463732
2018-02-05
用途: 窓ガラスに吹き付け
アートラボエビタイチ

すぐなくなり、窓一枚も吹き付けられない、高い、臭い。

2が参考にしています
対象商品 : 03463732
2017-05-10
用途: 子供部屋など

寝室・子供部屋などに利用しています。
思ったより良かったので満足している

対象商品 : 03463732
2016-02-01
用途: 透明窓ガラス
その他業種

むらが出る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする