18-8 スーパーストロング 丸 焼網

18-8 スーパーストロング 丸 焼網 - EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網 - EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網 - EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網 - EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網 - EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網 - EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網 - EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網 - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)

超ストロングな焼網。
豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。
七輪、コンロに載せてもOK。
万能な焼網です。

線径(Φmm)2.5材質18-8ステンレス形状内容量1個
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03669943-245
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
03669952-240
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
03669968-250
4,100
3,490
3,839(税込)
当日出荷
03669977-260
4,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
03669986-270
4,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
03669995-280
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
03670004-285
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
03670013-300
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03669952
2022-09-02
用途: 魚、肉炙り用
MANA株式会社飲食業

丈夫で長持ちするのでとても良い感じです。
又購入します。

対象商品 : 03669943
2018-05-06
用途: 七輪焼肉

七輪に付属の網にくらべて線が太くて作りがしっかりしている。
全体的にゆるやかなドーム状(中央上部が盛り上がっている)
なので、長ネギなどは転がり落ちやすいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする