曜日別特売

18-8 フライドポテトバスケット 4メッシュ

18-8 フライドポテトバスケット 4メッシュ - EBM(江部松商事)
形状角形材質18-8ステンレス質量(g)610外寸(mm)カゴ:210×150×H150柄長さ(mm)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03671474-
10,600
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする