EBM(江部松商事)
18-8 フランクフルトバスケット 4メッシュ
形状
丸形
材質
18-8ステンレス
質量(g)
492
外寸(mm)
カゴ:Φ170×H150
柄長さ(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03671483
-
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください