EBM(江部松商事)
18-8 ポテトフライヤー
(1件のレビュー)
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
網目
1.1×4メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03671754
-
大
800
カゴ:270×180×H120
¥
11,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
03671763
-
小
790
カゴ:270×120×H120
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください