EBM(江部松商事)
18-8 酒タンポ(チロリ)
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
酒燗器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
容量
外寸(mm)
目安容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03674685
-
(満水)160
0.8合
Φ62×85
(下線部)110
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
03674694
-
(満水)185
1.0合
Φ62×95
(下線部)110
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
03674703
-
(満水)440
2.0合
Φ82×133
(下線部)150、(上線部)325
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
03674712
-
(満水)770
3.0合
Φ92×160
(下線部)280、(上線部)560
¥
5,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください