EBM(江部松商事)
PP半透明カラー番重 A型 小
食の安心・安全のために!
材質
ポリプロピレン
容量(L)
16.6
外寸(mm)
574×388×H105
内寸(mm)
534×348×H90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03678185
-
ブルー
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
03678194
-
グリーン
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
03678203
-
レッド
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
03678212
-
イエロー
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください