EBM(江部松商事)
PP半透明カラー番重 A型 大
食の安心・安全のために!
材質
ポリプロピレン
容量(L)
32.7
外寸(mm)
643×417×H160
内寸(mm)
603×377×H145
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03678228
-
ブルー
¥
7,090
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
03678237
-
グリーン
¥
7,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
03678246
-
レッド
¥
7,090
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
03678255
-
イエロー
¥
7,090
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください