EBM(江部松商事)
PP半透明カラー番重 B型 大
食の安心・安全のために!
材質
ポリプロピレン
容量(L)
16.9
外寸(mm)
643×417×H90
内寸(mm)
603×377×H75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03678343
-
ブルー
¥
6,120
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
03678352
-
グリーン
¥
6,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
03678368
-
レッド
¥
6,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
03678377
-
イエロー
¥
6,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください