曜日別特売

アルミ 籐巻タンポ

アルミ 籐巻タンポ - 前川金属工業所(宝こづち印)アルミ 籐巻タンポ - 前川金属工業所(宝こづち印)アルミ 籐巻タンポ - 前川金属工業所(宝こづち印)
(1件のレビュー)
材質アルミ・籐タイプ籐巻品名・タイプ酒燗器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(号)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049028445601110.291Φ77×107
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
049028535601280.372Φ89×118
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
049028625601350.513Φ92×135
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
049028785601420.684Φ110×140
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
049028875601591.085Φ128×155
3,200
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04902844
2023-10-31
用途: 湯煎のお燗用として
くいものやおおぜき飲食業

目盛りの記載が商品説明に無いので記載します
下の目盛りで約100ml、上の目盛りで200mlです
当店では100mlと200mlで提供しているのでちょうどよかったです。
やっぱりアルミ製のチロリで温めたお酒はおいしくなりますよね♪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする