キャンブロ
カムカートシートパン用
質量(kg)
39
色
コーヒーベージュ
容量(L)
16.39
キャスター
固定×2、自在×2(内1輪ストッパー付)
外寸(mm)
550×815×H955
内寸(mm)
460×664×H667
キャスター径(Φmm)
152
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04904086
1826LTC(157)
¥
440,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください