カムキャリア

カムキャリア - キャンブロカムキャリア - キャンブロ

食品産業の長年の経験により、最大の保温効果を得るには、コンテナのサイズがある一定に基準を満たす必要があることがわかりました。基準にあったコンテナ、熱を逃しません。その点で、キャンブロのカムキャリアーは自信を持ってお届けできる最高商品であるといえます。サイズも豊富です。軽量で、フルサイズ、その他のサイズのフードパンを収納できます。積み重ねに便利な「突起」が付いており、またディバイダーバーもありますのでしっかり収納、しっかり運搬します。カムキャリアーは取り扱いが簡単で、洗いやすく、荷物の積み下しがラクです。

外寸(mm)380×432×H190内寸(mm)240×300×H100材質ポリエチレン容量(L)4.7質量(kg)4.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04904095240MPC(131)ダークブラウン
88,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
04904104240MPC(157)コーヒーベージュ
88,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする