キャンブロ
カムドーリー
材質
ポリエチレン
色
ダークブラウン
キャスター
固定×2、自在×2(1輪ストッパー付)
内寸(mm)
359×562
キャスター径(Φmm)
127
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04910106
CD160(131)
¥
96,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください