オグチ
スカットシリーズ しょう油さし(ミニ)
表面張力の作用で、誘導壁の間に流れ込み、そのまま蓋の内壁を伝って下に落ちるので、溜る、詰まるが完全に解消されました。
容量(mL)
70
材質
本体:アクリル・フタ:AS樹脂
外寸(mm)
Φ62×90
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04903282
-
茶
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04903307
-
白
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
04903325
-
青
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04903298
-
赤
¥
660
取扱い終了
04903316
-
黒
¥
660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください