EBM(江部松商事)
メラミン ランチ皿
食器の種類
子供用食器
材質
本体:ABS樹脂・中皿:メラミン
形状
変形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03687802
-
新幹線 青
360×140×H75
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
03687818
-
新幹線 緑
360×140×H75
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
03687827
-
消防車
285×185×H75
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください