台和
メラミン子供食器 デュールムー
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
種別
茶椀
色
白
容量(mL)
250
外寸(mm)
Φ111×H50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04903115
MC-1B
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください