EBM(江部松商事)
長水 遠赤 石焼ステーキ&ピザプレート アルミ枠付
材質
石・アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03692754
-
1.6
25
Φ243×H23、石径:Φ210
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03692763
-
1.8
27
Φ263×H24、石径:Φ230
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03692772
-
2.1
29
Φ283×H25、石径:Φ250
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03692788
-
2.6
31
Φ307×H25、石径:Φ273
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03692797
-
2.8
33
Φ327×H25、石径:Φ293
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03692806
-
3.2
35
Φ345×H25、石径:Φ311
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください