EBM(江部松商事)
長水 遠赤 石焼プレート アルミ枠付
自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。
材質
アルミ・石
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693016
-
2.2
32
Φ360×H35、石:Φ215
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03693025
-
2.4
34
Φ380×H35、石:Φ235
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03693034
-
2.8
36
Φ405×H35、石:Φ255
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください