EBM(江部松商事)
鉄 ポテトフライヤー(クロームメッキ)
(2件のレビュー)
形状
角形
材質
鉄
柄長さ(mm)
280
網目
1.1×4メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693278
-
大
1110
カゴ:270×180×H120
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
03693287
-
小
980
カゴ:270×120×H120
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください