EBM(江部松商事)
木柄 鉄板用 油フキ
材質
柄:木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03696516
-
470
大
糸の長さ:170
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
03696525
-
370
小
糸の長さ:130
¥
1,300
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください